Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 704018-12 Taotut mutterit matalalyijyinen messinki 600 Psi | AF7EXL 20XN19

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-12 Taottu mutteri matalalyijyinen messinki 600 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EXL Malli: 704018-12Ristiviite: 20XN19

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaottu mutteri
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko1-1/16-14
Max. Paine600 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-12 Taottu mutteri matalalyijyinen messinki 600 Psi
€30.98 / yksikkö