ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0504 Branch Tee Matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EWB 20XM86

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0504 Branch Tee matalalyijyinen messinki 300 Psi

Tuote: AF7EWB Malli: 700072-0504Ristiviite: 20XM86

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaara Tee
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko7/16-24 x 1/2-24
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0402 Branch Tee Matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EVY 20XM83 700072-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€17.55
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0404 Branch Tee Matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EVZ 20XM84 700072-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€23.68
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0502 Branch Tee Low Lead Messinki 300 Psi | AF7EWA 20XM85 700072-05025/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 8 "5 / 16 "€21.92
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0808 Branch Tee Low Lead Messinki 200 Psi | AF7EWC 20XM87 700072-080811 / 16-20200 psi1 / 2 "1 / 2 "€46.10
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-1008 Branch Tee Low Lead Messinki 150 Psi | AF7EWD 20XM88 700072-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "€50.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0504 Branch Tee matalalyijyinen messinki 300 Psi