Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0402 Branch Tee Matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EVY 20XM83

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0402 Branch Tee matalalyijyinen messinki 300 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EVY Malli: 700072-0402Ristiviite: 20XM83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaara Tee
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko5/16-24 x 7/16-24
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0404 Branch Tee Matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EVZ 20XM84 700072-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€23.68
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0502 Branch Tee Low Lead Messinki 300 Psi | AF7EWA 20XM85 700072-05025/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 8 "5 / 16 "€21.92
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0504 Branch Tee Matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EWB 20XM86 700072-05047/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0808 Branch Tee Low Lead Messinki 200 Psi | AF7EWC 20XM87 700072-080811 / 16-20200 psi1 / 2 "1 / 2 "€46.10
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-1008 Branch Tee Low Lead Messinki 150 Psi | AF7EWD 20XM88 700072-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "€50.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0402 Branch Tee matalalyijyinen messinki 300 Psi
€17.55 / yksikkö