Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 94110 O-rengas 2-1/4 tuuman Id PVC musta | AC3RTY 2VRA3

GROTE 94110 O-rengas 2-1/4 tuuman Id PVC musta

Varastossa
Tuote: AC3RTY Malli: 94110Ristiviite: 2VRA3
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
€1.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO rengas
IkäryhmäAikuinen
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Sisällä Dia.2-1 / 4 "
MateriaaliPVC
Dia ulkopuolella.2-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varastonumerolle (46782, 46783)
    • Läpivientien tai kiinnittimien lukumäärä (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 94110 O-rengas 2-1/4 tuuman Id PVC musta
€1.72 / yksikkö