Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 575674-PG Machine Screw Hex 8-32 X 1 L, 100PK | AB9RLZ 2EY44

APPROVED VENDOR 575674-PG Koneruuvi kuusiokolo 8-32 x 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9RLZ Malli: 575674-PGRistiviite: 2EY44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.11 "
Head TypeHex
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 575674-PG Koneruuvi kuusiokolo 8-32 x 1 L, 100PK
€17.29 /pakkaus