ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Haara Tee matala lyijy messinki


Suodattaa
Perusaine: Messinki , Rungon materiaali: Matala lyijy messinki , Temp. Alue: -65 - 250 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
700072-0502
5/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 8 "5 / 16 "€18.87
A
700072-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€15.12
A
700072-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€20.40
A
700072-0504
7/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "-
Tarjouspyyntö
A
700072-0808
11 / 16-20200 psi1 / 2 "1 / 2 "€39.70
A
700072-1008
11/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "€43.92

Haara Tee matala lyijy messinki

Anderson Metalsin taotut juoksut soveltuvat käytettäväksi putkien ja muiden putkien liitososien kanssa kemikaalien siirtämisessä, elintarvike- ja juomakäsittelyssä sekä maataloussovelluksissa. Näissä taotuissa juoksuliittimissä on messinkirunko, joka pystyy käsittelemään paineita ja lämpötiloja 300 psi ja 250 astetta F. Valitse laajasta valikoimasta näitä t-haaroja, joita tarjotaan 1/8 - 1/2 tuuman (putki) ja 5/16 - 1/2 tuuman (putki) kokovaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?