Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0404 Tee Low Lead Messinki 300 Psi | AF7EVW 20XM81

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0404 Tee Low Lead Messinki 300 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EVW Malli: 700071-0404Ristiviite: 20XM81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko7 / 16-24
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-14 Tee Low Lead Messinki 120 Psi | AF7EUE 20XM31 700064-1413120 psi-7 / 8 "€111.41
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0302 Tee Low Lead Messinki 400 Psi | AF7EVU 20XM79 700071-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0402 Tee Low Lead Messinki 300 Psi | AF7EVV 20XM80 700071-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0604 Tee Low Lead Messinki 200 Psi | AF7EVX 20XM82 700071-06047/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "€28.18
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700084-060604 Tee Low Lead Messinki 200 Psi | AF7EWU 20XN03 700084-0606047/16-24 x 9/16-24200 psi-1 / 4 "x 3 / 8"€21.50
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700084-080806 Tee Low Lead Messinki 200 Psi | AF7EWV 20XN04 700084-0808069/16-24 x 11/16-20200 psi-3 / 8 "x 1 / 2"€56.36
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700084-101006 Tee Low Lead Messinki 150 Psi | AF7EWW 20XN05 700084-1010069/16-24 x 13/16-18150 psi-3 / 8 "x 5 / 8"€57.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0404 Tee Low Lead Messinki 300 Psi
€18.61 / yksikkö