HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2745SW laipallinen sisääntulo, 30A, 3-vaiheinen, Delta, 600 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, harmaa | CE6TEW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2745SW laipallinen tulo, 30 A, 3-vaihe, kolmio, 600 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, harmaa

Tuote: CE6TEW Malli: HBL2745SW
€222.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis suojattu laipallinen tuloaukko
VäriHarmaa, Valkoinen
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.44 "
EristysEristetty runko
Pituus3.75 "
Materiaalikestomuovi
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL17-30P
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheKolme vaihetta
Jännitearvot600 V
Teho18000 W
Leveys3.75 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2745SW laipallinen tulo, 30 A, 3-vaihe, kolmio, 600 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, harmaa
€222.00 / yksikkö