ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0302 Tee Low Lead Messinki 400 Psi | AF7EVU 20XM79

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0302 Tee Low Lead Messinki 400 Psi

Tuote: AF7EVU Malli: 700071-0302Ristiviite: 20XM79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko5/16-24 x 3/8-24
Max. Paine400 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-14 Tee Low Lead Messinki 120 Psi | AF7EUE 20XM31 700064-1413120 psi-7 / 8 "€111.41
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0402 Tee Low Lead Messinki 300 Psi | AF7EVV 20XM80 700071-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0404 Tee Low Lead Messinki 300 Psi | AF7EVW 20XM81 700071-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€18.61
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0604 Tee Low Lead Messinki 200 Psi | AF7EVX 20XM82 700071-06047/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "€28.18
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700084-060604 Tee Low Lead Messinki 200 Psi | AF7EWU 20XN03 700084-0606047/16-24 x 9/16-24200 psi-1 / 4 "x 3 / 8"€21.50
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700084-080806 Tee Low Lead Messinki 200 Psi | AF7EWV 20XN04 700084-0808069/16-24 x 11/16-20200 psi-3 / 8 "x 1 / 2"€56.36
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700084-101006 Tee Low Lead Messinki 150 Psi | AF7EWW 20XN05 700084-1010069/16-24 x 13/16-18150 psi-3 / 8 "x 5 / 8"€57.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0302 Tee Low Lead Messinki 400 Psi