VESTIL HDC-450-sarjan hydrauliset rumpupinoamiskoneet


Suodattaa
Paristot mukana: Kyllä , Kapasiteetti: 800 lbs. , Pyörän tyyppi: (2) Kääntyvä lattialukolla , Väri: sininen , rummun halkaisija: 20.5 "- 23.5" , Rummun koko: 55 gal. , Etupyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Etupyörän leveys: 2" Sisältää: Laturi , Materiaali: Teräs , Paristojen määrä: 1 , Pyörien lukumäärä: 4 , Takapyörän materiaali: Poly terästä , Takapyörän leveys: 2"
TyyliMalliSyvyysKorkeusMoottori HPVirtalähdeKiertotyyppiJänniteLeveysHinta (ei alv)
A
HDC-450-72
109.25 "92.5 "-manuaalinenVedä ketjua-49.19 "€4,227.97
B
HDC-450-60-AC
109.25 "77.38 "3 / 4 hpSähköjohtoKäsiveivi115V49.19 "€5,649.88
C
HDC-450-60-DC
109.25 "77.38 "1 hvSähköjohdotonKäsiveivi12V49.19 "€5,649.88
D
HDC-450-72-DC
109.25 "92.5 "1 hvSähköjohdotonVedä ketjua12V49.19 "€5,797.24
E
HDC-450-60
109.25 "77.38 "-manuaalinenKäsiveivi-49.19 "€4,076.31
F
HDC-450-72-AC
109.25 "92.5 "3 / 4 hpSähköjohtoVedä ketjua115V49.19 "€5,797.24
G
HDC-450-84-DC
124.875 "105.94 "1 hvSähköjohdotonVedä ketjua12V53.19 "€6,058.00
H
HDC-450-96
124.875 "118.75 "-manuaalinenVedä ketjua-53.19 "€4,664.73
I
HDC-450-84-AC
124.875 "105.94 "3 / 4 hpSähköjohtoVedä ketjua115V53.19 "€6,058.00
J
HDC-450-96-AC
124.875 "118.75 "3 / 4 hpSähköjohtoVedä ketjua115V53.19 "€6,232.57
K
HDC-450-96-DC
124.875 "118.75 "1 hvSähköjohdotonVedä ketjua12V53.19 "€6,232.57
L
HDC-450-84
124.875 "105.94 "-manuaalinenVedä ketjua-53.19 "€4,485.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?