AMS 424.33 Maaperän hedelmällisyyssarja vasaran pään ristikahvalla, halkaisija 1-1/4 tuumaa. | AF4JXN 8YG93

AMS 424.33 Maaperän hedelmällisyyssarja vasaran pään ristikahvalla, halkaisija 1-1/4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AF4JXN Malli: 424.33Ristiviite: 8YG93

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,275.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän hedelmällisyyspakkaus
Halkaisija1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 424.35 Maaperän hedelmällisyyssarja vasaran pään ristikahvalla, 1 tuuman halkaisija. | AF4KAF 8YM97 424.351"€1,177.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 424.33 Maaperän hedelmällisyyssarja vasaran pään ristikahvalla, halkaisija 1-1/4 tuumaa.
€1,275.61 / yksikkö