AMS 424.35 Maaperän hedelmällisyyssarja vasaran pään ristikahvalla, 1 tuuman halkaisija. | AF4KAF 8YM97

AMS 424.35 Maaperän hedelmällisyyssarja vasaran pään ristikahvalla, 1 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AF4KAF Malli: 424.35Ristiviite: 8YM97

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,177.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän hedelmällisyyspakkaus
Halkaisija1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)70.49
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 424.33 Maaperän hedelmällisyyssarja vasaran pään ristikahvalla, halkaisija 1-1/4 tuumaa. | AF4JXN 8YG93 424.331.25 "€1,275.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 424.35 Maaperän hedelmällisyyssarja vasaran pään ristikahvalla, 1 tuuman halkaisija.
€1,177.89 / yksikkö