WESTWARD 9 x 12 mm vetolaite, vaihdettavat momenttiavainpäät


Suodattaa
Aseman koko: 9 x 12 mm , Pisteiden määrä: 12 , Offset: 0 Tutkinnot
TyyliMalliPäämateriaaliHead TypeMateriaaliMax. vääntömomenttiKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A
19ZC56
Alloy SteelPyöreä räikkäAlloy Steel55 jalkaa-lb.1 4 / 5 "1 / 4 "€18.95
B
19ZC58
Alloy SteelPyöreä räikkäAlloy Steel295 jalkaa-lb.2"1 / 2 "€23.44
C
19ZC57
Alloy SteelPyöreä räikkäAlloy Steel178 jalkaa-lb.2"3 / 8 "€21.98
D
19ZC64
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV10 jalkaa-lb.1.5 "8€9.67
E
19ZC69
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV38 jalkaa-lb.1 3 / 5 "13€17.48
F
19ZC77
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV25 jalkaa-lb.1 3 / 5 "8€9.94
G
19ZC73
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV81 jalkaa-lb.1.75 "17mm€18.65
H
19ZC65
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV14 jalkaa-lb.1.5 "9€9.67
I
19ZC83
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV111 jalkaa-lb.1 4 / 5 "15mm€9.94
J
19ZC80
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV66 jalkaa-lb.1.75 "12 "€9.94
K
19ZC76
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV19 jalkaa-lb.1 3 / 5 "7mm€9.94
L
19ZC74
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV94 jalkaa-lb.1 4 / 5 "18mm€18.65
M
19ZC70
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV47 jalkaa-lb.1 7 / 10 "14mm€17.73
N
19ZC89
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV193 jalkaa-lb.2"22mm€10.96
O
19ZC85
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV148 jalkaa-lb.1.875 "17mm€10.50
P
19ZC78
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV43 jalkaa-lb.1-11 / 16 "10€9.94
Q
19ZC68
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV30 jalkaa-lb.1 3 / 5 "12 "€9.67
R
19ZC66
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV18 jalkaa-lb.1 3 / 5 "10€17.48
S
19ZC81
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV79 jalkaa-lb.1.75 "13€9.94
T
19ZC88
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV193 jalkaa-lb.2"21mm€10.96
U
19ZC63
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV7 jalkaa-lb.1.5 "7mm€9.67
V
19ZC86
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV170 jalkaa-lb.1 29 / 32 "18mm€10.50
W
19ZC87
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV193 jalkaa-lb.1 15 / 16 "19mm€18.65
X
19ZC79
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV54 jalkaa-lb.1 7 / 10 "11€9.94
Y
19ZC75
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV110 jalkaa - lb1 4 / 5 "19mm€18.65
Z
19ZC71
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV57 jalkaa-lb.1 7 / 10 "15mm€17.73
A1
19ZC67
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV24 jalkaa-lb.1 3 / 5 "11€9.67
B1
19ZC84
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV129 jalkaa-lb.1 27 / 32 "16mm€10.50
C1
19ZC72
KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV68 jalkaa-lb.1.75 "16mm€17.73
D1
19ZC82
KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV94 jalkaa-lb.1 4 / 5 "14mm€9.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?