AMS 352.53 Basic Soil Sampling Kit, 2-1/4 tuuman halkaisija. | AD8JCD 4KLC5

AMS 352.53 Basic Soil Sampling Kit, 2-1/4 tuumaa halk.

Varastossa
Tuote: AD8JCD Malli: 352.53Ristiviite: 4KLC5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,705.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän näytteenottosarja
Connector TypeSignature-sarjan liitin
Halkaisija2 1 / 4 "
Reiän syvyys12 Feet
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiEi virtaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)136.14
Laivan leveys (cm)43.43
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 352.51 Basic Soil Sampling Kit, 3-1/4 tuuman halkaisija. | AD8JCE 4KLC6 352.513 1 / 4 "€2,654.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 352.53 Basic Soil Sampling Kit, 2-1/4 tuumaa halk.
€2,705.92 / yksikkö