Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 354.15 kuppi ja korkki, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JDQ 4KLG5

AMS 354.15 kuppi ja korkki, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JDQ Malli: 354.15Ristiviite: 4KLG5
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
€419.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoil Core Sampler Cup ja korkki
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Halkaisija1 1 / 2 "
Pituus6"
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.197
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 354.16 kuppi ja korkki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JDP 4KLG4 354.162"€372.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 354.15 kuppi ja korkki, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa
€419.15 / yksikkö