Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 350.20 mutakaira, halkaisija 2-1/4 tuumaa. | AD8HWN 4KKC7

AMS 350.20 mutakaira, halk. 2-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8HWN Malli: 350.20Ristiviite: 4KKC7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Halkaisija2 1 / 4 "
MateriaaliHiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri
TyyppiMuta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 350.17 mutakaira, halkaisija 4 tuumaa. | AD8HWK 4KKC4 350.174"€383.17
AMS 350.18 mutakaira, halkaisija 3-1/4 tuumaa. | AD8HWL 4KKC5 350.183 1 / 4 "€340.55
AMS 350.19 mutakaira, halkaisija 2-3/4 tuumaa. | AD8HWM 4KKC6 350.192 3 / 4 "€343.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 350.20 mutakaira, halk. 2-1/4 tuumaa
€346.01 / yksikkö