Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 405.08 vuoraus, 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, muovia | AD8JGD 4KLU1

AMS 405.08 vuoraus, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, muovia

Varastossa
Tuote: AD8JGD Malli: 405.08Ristiviite: 4KLU1
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
€5.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCup Liner
Halkaisija1 1 / 2 "
Pituus6"
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 406.53 vuoraus, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, muovia | AD8JGE 4KLU2 406.531 1 / 2 "12 "€6.89
AMS 404.17 Liner, halkaisija 2 tuumaa, pituus 1 tuumaa, muovia | AD8JGF 4KLU3 404.172"1"€3.05
AMS 404.18 Liner, halkaisija 2 tuumaa, pituus 2 tuumaa, muovia | AD8JGG 4KLU4 404.182"2"€3.61
AMS 404.19 Liner, halkaisija 2 tuumaa, pituus 3 tuumaa, muovia | AD8JGH 4KLU5 404.192"3"€4.55
AMS 404.20 0 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 4 tuumaa, muovia | AD8JGJ 4KLU6 404.202"4"€4.80
AMS 404.21 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, muovia | AD8JGK 4KLU7 404.212"6"€5.75
AMS 422.03 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 8 tuumaa, muovia | AD8JGL 4KLU8 422.032"8"€8.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 405.08 vuoraus, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, muovia
€5.54 / yksikkö