Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 350.08 tavallinen kaira, halkaisija 2-1/4 tuumaa | AE2BFG 4WFC8

AMS 350.08 tavallinen kaira, halk. 2-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2BFG Malli: 350.08Ristiviite: 4WFC8

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€303.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Halkaisija2 1 / 4 "
MateriaaliHiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 350.05 tavallinen kaira, halkaisija 4 tuumaa. | AE2BFD 4WFC5 350.054"€291.68
AMS 350.06 tavallinen kaira, halkaisija 3-1/4 tuumaa | AE2BFE 4WFC6 350.063 1 / 4 "€276.85
AMS 350.07 tavallinen kaira, halkaisija 2-3/4 tuumaa | AE2BFF 4WFC7 350.072 3 / 4 "€297.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 350.08 tavallinen kaira, halk. 2-1/4 tuumaa
€303.11 / yksikkö