Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 351.03 jatke, 48 tuuman pituus | AD8JAW 4KKU5

AMS 351.03 Jatke, 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD8JAW Malli: 351.03Ristiviite: 4KKU5
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
€144.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Pituus48 "
MateriaaliKeltainen sinkkipinnoitettu kromimolybdeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7304907000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AMS 351.00 00 Jatke, 12 tuuman pituus | AD8JAT 4KKU2 351.0012 "€132.06
AMS 351.01 jatke, 24 tuuman pituus | AD8JAU 4KKU3 351.0124 "€131.95
AMS 351.02 jatke, 36 tuuman pituus | AD8JAV 4KKU4 351.0236 "€136.96
AMS 351.04 jatke, 60 tuuman pituus | AD8JAX 4KKU6 351.0460 "€151.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 351.03 Jatke, 48 tuuman pituus
€144.13 / yksikkö