AMS 209.58 Deluxe Environmental Kit, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCK 4KLD2

AMS 209.58 Deluxe Environmental Kit, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko

Varastossa
Tuote: AD8JCK Malli: 209.58Ristiviite: 4KLD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,856.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe-ympäristösarja
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija2 1 / 4 "
Reiän syvyys12 Feet
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiEi virtaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräHinta
AMS 209.57 Environmental Sampling Kit, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCH 4KLC9 209.572 1 / 4 "Ympäristön näytteenottosarja€3,298.42
AMS 209.55 Environmental Sampling Kit, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCJ 4KLD1 209.553 1 / 4 "Ympäristön näytteenottosarja€3,610.07
AMS 209.56 Deluxe Environmental Kit, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCL 4KLD3 209.563 1 / 4 "Deluxe-ympäristösarja€3,934.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 209.58 Deluxe Environmental Kit, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko
€3,856.81 / yksikkö