Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 403.591 Split Core Sampleri ydinkärjellä, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFH 4KLL8

AMS 403.591 Split Core Sampleri ytimen kärjellä, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JFH Malli: 403.591Ristiviite: 4KLL8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€791.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Sampler ytimellä
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija1 3 / 8 "
Pituus6"
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiHalkaistu maaperä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 403.42 Split Soil Core Sampleri ydinkärjellä, 5/8 tuuman kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFF 4KLL6 403.422 1 / 2 "6"€863.94
AMS 403.43 Split Soil Core Sampleri ydinkärjellä, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFG 4KLL7 403.432 1 / 2 "12 "€947.48
AMS 403.592 Split Core Sampleri ydinkärjellä, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFJ 4KLL9 403.5921 3 / 8 "12 "€853.34
AMS 403.40 Split Soil Core Sampleri ydinkärjellä, 5/8 tuuman kierrekoko, 2 tuuman halkaisija, 6 tuuman pituus | AD8JFK 4KLN1 403.402"6"€807.95
AMS 403.41 Split Soil Core Sampleri ydinkärjellä, 5/8 tuuman kierrekoko, 2 tuuman halkaisija, 12 tuuman pituus | AD8JFL 4KLN2 403.412"12 "€900.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 403.591 Split Core Sampleri ytimen kärjellä, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa
€791.29 / yksikkö