Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 406.80 ristikkokahva, 18 tuuman pituus, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAM 4KKT1

AMS 406.80 ristikkokahva, pituus 18 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JAM Malli: 406.80Ristiviite: 4KKT1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistikahva
Connector Type5/8 "lanka
Pituus18 "
MateriaaliKromimolybdeeni
Tyyppihammastussuuntaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypePituusTyyppiHinta
AMS 401.27 ristikkokahva, 12 tuuman pituus, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAN 4KKT2 401.275/8 "lanka12 "Vasaran pää€178.08
AMS 406.81 Teleskooppinen ristikahva, 18 tuuman pituus, molybdeeni | AF3QXL 8CAC5 406.81-16 "Teleskooppi€65.18
AMS 351.52 kaira ristikkokahva, kromi 18 tuumaa, molybdeeni | AF4KEW 8Z898 351.52Allekirjoitus-sarja--€55.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 406.80 ristikkokahva, pituus 18 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa
€238.57 / yksikkö