Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 403.40 Split Soil Core Sampleri ydinkärjellä, 5/8 tuuman kierrekoko, 2 tuuman halkaisija, 6 tuuman pituus | AD8JFK 4KLN1

AMS 403.40 jaettu maaperän näytteenotin ydinkärjellä, kierrekoko 5/8 tuumaa, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JFK Malli: 403.40Ristiviite: 4KLN1

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€773.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Sampler ytimellä
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija2"
Pituus6"
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiHalkaistu maaperä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 403.42 Split Soil Core Sampleri ydinkärjellä, 5/8 tuuman kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFF 4KLL6 403.422 1 / 2 "6"€826.73
AMS 403.43 Split Soil Core Sampleri ydinkärjellä, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFG 4KLL7 403.432 1 / 2 "12 "€938.10
AMS 403.591 Split Core Sampleri ydinkärjellä, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFH 4KLL8 403.5911 3 / 8 "6"€757.22
AMS 403.592 Split Core Sampleri ydinkärjellä, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFJ 4KLL9 403.5921 3 / 8 "12 "€816.60
AMS 403.41 Split Soil Core Sampleri ydinkärjellä, 5/8 tuuman kierrekoko, 2 tuuman halkaisija, 12 tuuman pituus | AD8JFL 4KLN2 403.412"12 "€891.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 403.40 jaettu maaperän näytteenotin ydinkärjellä, kierrekoko 5/8 tuumaa, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa
€773.15 / yksikkö