Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 417.04 tavallinen kaira, halkaisija 2-1/4 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8HUX 4KJY9

AMS 417.04 tavallinen kaira, halkaisija 2-1/4 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8HUX Malli: 417.04Ristiviite: 4KJY9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija2 1 / 4 "
Pituus14 "
MateriaaliRuostumaton teräsvapa, ruostumaton terässylinteri
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 400.09 tavallinen kaira, halkaisija 2 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HUM 4KJX9 400.092"-Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€314.12
AMS 400.10 tavallinen kaira, halkaisija 1-3/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HUN 4KJY1 400.101 3 / 4 "-Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€314.57
AMS 400.11 tavallinen kaira, halkaisija 1-1/2 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HUP 4KJY2 400.111 1 / 2 "-Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€322.94
AMS 417.08 tavallinen kaira, halkaisija 5 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HUT 4KJY5 417.085"-Ruostumaton teräsvapa, ruostumaton terässylinteri€486.12
AMS 417.07 tavallinen kaira, halkaisija 4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HUU 4KJY6 417.074"16 "Ruostumaton teräsvapa, ruostumaton terässylinteri€448.95
AMS 417.06 tavallinen kaira, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko, ruostumaton teräs | AD8HUV 4KJY7 417.063 1 / 4 "16 "Ruostumaton teräs€422.74
AMS 417.05 tavallinen kaira, halkaisija 2-3/4 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8HUW 4KJY8 417.052 3 / 4 "14 "Ruostumaton teräsvapa, ruostumaton terässylinteri€434.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 417.04 tavallinen kaira, halkaisija 2-1/4 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa, ruostumaton teräs
€434.50 / yksikkö