APPROVED VENDOR Hitsatut ergonomiset apukärryt


Suodattaa
Kapasiteetti hyllyä kohti: 600 lb , Pyörän materiaali: uretaani , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla , Väri: Harmaa , Hyllyjen välinen etäisyys: 25 " , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Mittari: 12 , Kahva: ergonominen , Kahva mukana: Kyllä , Huulen korkeus: 1.5 " , Kantavuus: 1200 lbs. , Materiaali: Teräs , Hyllyjen määrä: 2 , Kokonaiskorkeus: 40 " , Kokonaisleveys: 25 " , Hyllytyyli: Huulinen , Hyllytyyppi: Huulinen reuna , hyllyn leveys: 24 "
TyyliMalliPyörä Dia.Pyörän leveysKokonaispituusHyllyn pituusHinta (ei alv)
A
ES248-P5-B5 GP
5"1.25 "54 "48 "€655.62
B
ES236P5B5 GP
8"2"42 "36 "€546.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?