Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-281L Pistorasia 9/16 x 16 tuumaa Natural | AF7LTA 21XU92

AMPCO METAL W-281L pistorasian jatke 9/16 x 16 tuumaa luonnollinen

Varastossa
Tuote: AF7LTA Malli: W-281LRistiviite: 21XU92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian jatke
Aseman koko9 / 16 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus16 "
Koko9/16 x 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta
AMPCO METAL WE-3/8X2 Socket Extension 3/8 x 2 Inch Natural | AB6LNK 21XU89 WE-3 / 8X23 / 8 "Luonnollinen2"-€109.88
AMPCO METAL IWE-3/8X6 Socket Extension 3/8 x 6 Inch Oranssi | AB8AAR 24Y887 IWE-3 / 8X63 / 8 "Oranssi6"-€225.70
AMPCO METAL W-281 Socket Extension 9/16 x 11 Inch Natural | AD6MFB 46C010 W-2819 / 16 "Luonnollinen11 "9/16 x 11 "€69.52
AMPCO METAL WE-1/2X10 Socket Extension 1/2 x 10 tuumaa Natural | AD6MFJ 46C017 WE-1 / 2X101 / 2 "Luonnollinen10 "-€270.61
AMPCO METAL W-256 pistorasian jatke 13/16 x 18 tuumaa luonnollinen | AD6MFZ 46C031 W-25613 / 16 "Luonnollinen18 "13/16 x 18 "€143.31
AMPCO METAL WE-3/4X16 Socket Extension 3/4 x 16 Inch Natural | AD6MGT 46C048 WE-3 / 4X163 / 4 "Luonnollinen16 "-€739.79
AMPCO METAL WE-3/8X6 Socket Extension 3/8 x 6 Inch Natural | AD6MHU 46C072 WE-3 / 8X63 / 8 "Luonnollinen6"-€155.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-281L pistorasian jatke 9/16 x 16 tuumaa luonnollinen
€82.37 / yksikkö