Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-256 pistorasian jatke 13/16 x 18 tuumaa luonnollinen | AD6MFZ 46C031

AMPCO METAL W-256 pistorasia 13/16 x 18 tuuman luonnollinen

Varastossa
Tuote: AD6MFZ Malli: W-256Ristiviite: 46C031
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
€143.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian jatke
Aseman koko13 / 16 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus18 "
Koko13/16 x 18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta
AMPCO METAL WE-3/8X2 Socket Extension 3/8 x 2 Inch Natural | AB6LNK 21XU89 WE-3 / 8X23 / 8 "Luonnollinen2"-€109.88
AMPCO METAL IWE-3/8X6 Socket Extension 3/8 x 6 Inch Oranssi | AB8AAR 24Y887 IWE-3 / 8X63 / 8 "Oranssi6"-€225.70
AMPCO METAL W-281 Socket Extension 9/16 x 11 Inch Natural | AD6MFB 46C010 W-2819 / 16 "Luonnollinen11 "9/16 x 11 "€69.52
AMPCO METAL WE-1/2X10 Socket Extension 1/2 x 10 tuumaa Natural | AD6MFJ 46C017 WE-1 / 2X101 / 2 "Luonnollinen10 "-€270.61
AMPCO METAL WE-3/4X16 Socket Extension 3/4 x 16 Inch Natural | AD6MGT 46C048 WE-3 / 4X163 / 4 "Luonnollinen16 "-€739.79
AMPCO METAL WE-3/8X6 Socket Extension 3/8 x 6 Inch Natural | AD6MHU 46C072 WE-3 / 8X63 / 8 "Luonnollinen6"-€155.51
AMPCO METAL WE-1/2X3 Socket Extension 1/2 x 3 tuumaa Natural | AF7LRU 21XU85 WE-1 / 2X31 / 2 "Luonnollinen3"-€164.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-256 pistorasia 13/16 x 18 tuuman luonnollinen
€143.31 / yksikkö