AMPCO METAL W-260M kantasarja 1/2 tuuman Drive 26 kpl | AB3HGZ 1TEC6

AMPCO METAL W-260M kantasarja 1/2 tuuman asema 26 kpl

Varastossa
Tuote: AB3HGZ Malli: W-260MRistiviite: 1TEC6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,417.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylitEi eristetty
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä26
SAE tai metrinenmetrinen
Sisältää pistorasiat10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm
Std. Mukana pistorasiatyylit6
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9615
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta
AMPCO METAL W-290 kantasarja 1/2 tuuman asema 9 kpl | AD7BFB 4DC12 W-2901 / 2 "Luonnollinen9SAE1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"€1,747.71
AMPCO METAL W-291M kantasarja 3/4 tuuman Drive 11 kpl | AD9GDN 4RPK1 W-291M3 / 4 "Ei kipinöinti, ei magneettinen11metrinen36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm€4,289.55
AMPCO METAL W-160M ​​Pistorasiasarja 1/4 tuuman Drive 15 Piece | AF7LXF 21XV92 W-160M1 / 4 "Luonnollinen15metrinen4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm€1,776.51
AMPCO METAL W-160 Pistorasiasarja 1/4 tuuman Drive 12 Piece | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Luonnollinen12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€1,660.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-260M kantasarja 1/2 tuuman asema 26 kpl
€3,417.47 / yksikkö