Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-160M ​​Pistorasiasarja 1/4 tuuman Drive 15 Piece | AF7LXF 21XV92

AMPCO METAL W-160M ​​kantasarja, 1/4 tuuman asema, 15 osaa

Varastossa
Tuote: AF7LXF Malli: W-160MRistiviite: 21XV92
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
€1,776.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylitEi eristetty
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä15
SAE tai metrinenmetrinen
Sisältää pistorasiat4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Std. Mukana pistorasiatyylit6
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta
AMPCO METAL W-260M kantasarja 1/2 tuuman Drive 26 kpl | AB3HGZ 1TEC6 W-260M1 / 2 "Luonnollinen26metrinen10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm€3,417.47
AMPCO METAL W-290 kantasarja 1/2 tuuman asema 9 kpl | AD7BFB 4DC12 W-2901 / 2 "Luonnollinen9SAE1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"€1,747.71
AMPCO METAL W-291M kantasarja 3/4 tuuman Drive 11 kpl | AD9GDN 4RPK1 W-291M3 / 4 "Ei kipinöinti, ei magneettinen11metrinen36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm€4,289.55
AMPCO METAL W-160 Pistorasiasarja 1/4 tuuman Drive 12 Piece | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Luonnollinen12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€1,660.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-160M ​​kantasarja, 1/4 tuuman asema, 15 osaa
€1,776.51 / yksikkö