AMPCO METAL W-291M kantasarja 3/4 tuuman Drive 11 kpl | AD9GDN 4RPK1

AMPCO METAL W-291M kantasarja 3/4 tuuman asema 11 kpl

Varastossa
Tuote: AD9GDN Malli: W-291MRistiviite: 4RPK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,617.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylitEi eristetty
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunEi kipinöinti, ei magneettinen
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä11
SAE tai metrinenmetrinen
Sisältää pistorasiat36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm
Std. Mukana pistorasiatyylit6
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.71
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta
AMPCO METAL W-260M kantasarja 1/2 tuuman Drive 26 kpl | AB3HGZ 1TEC6 W-260M1 / 2 "Luonnollinen26metrinen10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm€2,965.87
AMPCO METAL W-290 kantasarja 1/2 tuuman asema 9 kpl | AD7BFB 4DC12 W-2901 / 2 "Luonnollinen9SAE1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"€1,681.30
AMPCO METAL W-160M ​​Pistorasiasarja 1/4 tuuman Drive 15 Piece | AF7LXF 21XV92 W-160M1 / 4 "Luonnollinen15metrinen4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm€2,011.62
AMPCO METAL W-160 Pistorasiasarja 1/4 tuuman Drive 12 Piece | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Luonnollinen12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€1,799.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-291M kantasarja 3/4 tuuman asema 11 kpl
€4,617.10 / yksikkö