LEESON 575 V moottorit, kolmivaiheinen, TEFC/TENV, C Face Less Base


Leeson TEFC / TENV 575V moottorit on suunniteltu puhaltimien, kompressorien, puhaltimien, työstökoneiden ja kuljettimien ohjaamiseen. Näissä kolmivaiheisissa moottoreissa on kasvoton pohjarakenne, joka voidaan asentaa suoraan kuorman päälle. Leeson tippumisenkestävät moottorit sopivat ympäristöihin, jotka ovat alttiita korkealle kosteudelle ja toistuville nesteroiskeille....Lue lisää

Suodattaa
Suunnittelu: B , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: TEFC , Hz: 60 , Voitelu: Polyrex EM , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Moottorin lämpösuojaus: 9700K46 , Asennus: Pyöreä , Pakkaus: B , vaihe: 3 , Kierto: REV , RPM: 1800 , Palvelutekijä: 1.15 , Tyyppi: TF , Jännite: 575
TyyliMalliAkselin dia.KokoonpanokehysTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkakWPower FactorHinta (ei alv)
A
110177.00
5 / 8 "-56C1.123/4B0.5665€689.89
B
119543.00
5 / 8 "04254756C1.91.5F1.1267.7€1,252.23
C
122228.00
7 / 8 "042544145TC1.91.5F1.1267.7€1,252.23
D
122229.00
7 / 8 "042554145TC2.32F1.4975.6€1,247.55

Ominaisuudet

  • Näissä 575 V:n moottoreissa on täysin suljettu ei-tuuletettu / täysin suljettu kotelo, joka pitää kosteuden poissa kosteissa ympäristöissä.
  • Teräsrakenteinen kotelo estää ulkoisia vahingossa tapahtuvia iskuja ja putoamista vahingoittamasta moottorin osia.
  • Niissä on kuulalaakerit moottorin tasaisen toiminnan takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa Leeson 575V -moottorit?

Näissä kompakteissa moottoreissa on kasvoton pohjarakenne, joka voidaan asentaa suoraan kuormaan/laitteisiin. Niiden kiilaakselirakenteen ansiosta käyttäjä voi liittää moottorin turvallisesti kuormaan. Moottorin akseli on kohdistettu työkappaleen kiilauraan. Kun avain on kohdistettu, avain työnnetään moottorin kiilatettuun akseliin/avaimenpesään. Tämä avain yhdistää ja sitoo moottorin akselin kuormaan.

Tarvitsevatko Leeson 575V -moottorit voitelua?

Näissä moottoreissa on suojatut kuulalaakerit, jotka estävät pölyn ja kosteuden pääsyn akselin läpi. Suojattu rakenne estää myös toistuvan voitelun tarpeen.

Kuinka ohjata Leeson 575V moottoreita?

Nämä moottorit voidaan liittää suoraan VFD:iin (Variable Frequency Drives) moottorin nopeuden säätämiseksi. Kun nämä moottorit on liitetty, ne voidaan säätää tarkasti halutulle nopeudelle sovelluksen vaatimusten mukaisesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?