Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-290 kantasarja 1/2 tuuman asema 9 kpl | AD7BFB 4DC12

AMPCO METAL W-290 kantasarja 1/2 tuuman asema 9 kpl

Varastossa
Tuote: AD7BFB Malli: W-290Ristiviite: 4DC12
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
€1,747.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylitEi eristetty
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä9
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"
Std. Mukana pistorasiatyylit6
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8475
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta
AMPCO METAL W-260M kantasarja 1/2 tuuman Drive 26 kpl | AB3HGZ 1TEC6 W-260M1 / 2 "Luonnollinen26metrinen10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm€3,417.47
AMPCO METAL W-291M kantasarja 3/4 tuuman Drive 11 kpl | AD9GDN 4RPK1 W-291M3 / 4 "Ei kipinöinti, ei magneettinen11metrinen36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm€4,289.55
AMPCO METAL W-160M ​​Pistorasiasarja 1/4 tuuman Drive 15 Piece | AF7LXF 21XV92 W-160M1 / 4 "Luonnollinen15metrinen4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm€1,776.51
AMPCO METAL W-160 Pistorasiasarja 1/4 tuuman Drive 12 Piece | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Luonnollinen12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€1,660.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-290 kantasarja 1/2 tuuman asema 9 kpl
€1,747.71 / yksikkö