HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Automaattinen paneeliasennuspinta kova langallinen Gfcis


Suodattaa
Vahvistimet AC: 30 , Väri: Keltainen , Johtimen koko: # 10 AWG , Liitettävyys: Langallinen , Rakennus: Valmistettu , Nykyinen arvostelu: 30 A , Kotelon luokitus: 4X , Sisääntulo: 3 / 4 "NPT , Johdon pituus: 6ft. , Materiaali: valox , Asennustyyli: Paneeliasennus / pinta , Nollaustyyppi: automaattisesti
TyyliMalliJohtimien lukumääräVaiheTyyppiJännitearvotHinta (ei alv)
A
GFHW13105
31Langallinen120 VAC€544.67
A
GFHW13115
31Langallinen, äänihälytys120 VAC€664.14
A
GFHW23105
31Langallinen240 VAC€682.43
A
GFHW23115
31Langallinen, äänihälytys240 VAC€749.40
A
GFHW33115
41Langallinen, äänihälytys120 / 240 VAC€815.10
A
GFHW431
53Langallinen3 Vaihe 120/208 VAC€1,026.68

Automaattinen paneeliasennuspinta kova langallinen Gfcis

Hubbell Wiring Device-Kellems -johdotetut GFCI: t soveltuvat uppopumppujen, generaattoreiden ja sähkölaitteiden suojaamiseen maasulkuilta. Niissä on avoin ja maaton neutraali suoja, joka laukeaa, jos neutraali ja maa koskettaa kuorman puolta. Niissä on hyvin näkyvä punainen vilkkuva valo, joka varoittaa vian havaitsemisesta. Valitse laaja valikoima näistä langallisista GFCI: stä, jotka ovat saatavana yksi- ja kolmivaiheisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?