AMPCO METAL W-1150 apinaavain alumiini pronssi 21 tuumaa pituus | AB3HGP 1TEB5

AMPCO METAL W-1150 apinaavain, alumiinipronssi, 21 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3HGP Malli: W-1150Ristiviite: 1TEB5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€881.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Kahva materiaaliAlumiiniseos
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti4.125 "
LeukamateriaaliAlumiiniseos
LeukatyyppiTasoita
Kokonaispituus21 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0535
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeuan kapasiteettiLeukamateriaaliKokonaispituusHinta
AMPCO METAL W-1148 apinaavain alumiini pronssi 15 tuumaa pituus | AB3HGN 1TEB4 W-1148Alumiiniseos2-13 / 16 "Alumiiniseos15 "€522.24
AMPCO METAL W-1145 Apinaavain Kipinöimätön 1-1/2 Cap 8 In | AD6MGF 46C037 W-1145Erittäin luja nikkelialumiinipronssi1.5 "Erittäin luja nikkelialumiinipronssi8"€322.65
AMPCO METAL W-1147 apinaavain Kipinöimätön 2-1/4 korkki 12 tuumaa | AD6MHE 46C059 W-1147Erittäin luja nikkelialumiinipronssi2.25 "Erittäin luja nikkelialumiinipronssi12 "€393.92
AMPCO METAL W-1146 Apinaavain Kipinöimätön 1-7/8 Cap 10 In | AD6MJZ 46C101 W-1146Erittäin luja nikkelialumiinipronssi1.875 "Erittäin luja nikkelialumiinipronssi10 "€378.26
AMPCO METAL W-1149 apinaavain Kipinöimätön 3 korkki 18 tuumaa | AD6MKF 46C107 W-1149Erittäin luja nikkelialumiinipronssi3"Erittäin luja nikkelialumiinipronssi18 "€560.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-1150 apinaavain, alumiinipronssi, 21 tuuman pituus
€881.16 / yksikkö