Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-1146 Apinaavain Kipinöimätön 1-7/8 Cap 10 In | AD6MJZ 46C101

AMPCO METAL W-1146 apinaavain, kipinöimätön 1-7/8 korkki 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MJZ Malli: W-1146Ristiviite: 46C101
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
€378.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Kahva materiaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti1.875 "
LeukamateriaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
LeukatyyppiTasoita
Kokonaispituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeuan kapasiteettiLeukamateriaaliKokonaispituusHinta
AMPCO METAL W-1148 apinaavain alumiini pronssi 15 tuumaa pituus | AB3HGN 1TEB4 W-1148Alumiiniseos2-13 / 16 "Alumiiniseos15 "€522.24
AMPCO METAL W-1150 apinaavain alumiini pronssi 21 tuumaa pituus | AB3HGP 1TEB5 W-1150Alumiiniseos4.125 "Alumiiniseos21 "€881.16
AMPCO METAL W-1145 Apinaavain Kipinöimätön 1-1/2 Cap 8 In | AD6MGF 46C037 W-1145Erittäin luja nikkelialumiinipronssi1.5 "Erittäin luja nikkelialumiinipronssi8"€322.65
AMPCO METAL W-1147 apinaavain Kipinöimätön 2-1/4 korkki 12 tuumaa | AD6MHE 46C059 W-1147Erittäin luja nikkelialumiinipronssi2.25 "Erittäin luja nikkelialumiinipronssi12 "€393.92
AMPCO METAL W-1149 apinaavain Kipinöimätön 3 korkki 18 tuumaa | AD6MKF 46C107 W-1149Erittäin luja nikkelialumiinipronssi3"Erittäin luja nikkelialumiinipronssi18 "€560.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-1146 apinaavain, kipinöimätön 1-7/8 korkki 10 tuumaa
€378.26 / yksikkö