Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL I-3/4D26MM Socket Impact 26mm | AG2YFJ 32NK53

AMPCO METAL I-3/4D26MM Socket Isku 26mm

Varastossa
Tuote: AG2YFJ Malli: I-3/4D26MMRistiviite: 32NK53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliNikkeli, alumiini, pronssi
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1 13 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko26mm
Pistorasian syvyys1-13 / 16 "
Socket TypeVaikutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta
AMPCO METAL I-3/4D17MM Socket Impact 17mm | AG2YEZ 32NK44 I-3 / 4D17MM1.75 "metrinen17mm1.75 "€185.75
AMPCO METAL I-3/4D18MM Socket Impact 18mm | AG2YFA 32NK45 I-3 / 4D18MM1.75 "metrinen18mm1.75 "€185.75
AMPCO METAL I-3/4D19MM Socket Impact 19mm | AG2YFB 32NK46 I-3 / 4D19MM1.75 "metrinen19mm1.75 "€185.75
AMPCO METAL I-3/4D20MM Socket Impact 20mm | AG2YFC 32NK47 I-3 / 4D20MM1.75 "metrinen20mm1.75 "€169.46
AMPCO METAL I-3/4D21MM Socket Impact 21mm | AG2YFD 32NK48 I-3 / 4D21MM1.75 "metrinen21mm1.75 "€185.75
AMPCO METAL I-3/4D22MM Socket Impact 22mm | AG2YFE 32NK49 I-3 / 4D22MM1.75 "metrinen22mm1.75 "€174.30
AMPCO METAL I-3/4D23MM Socket Impact 23mm | AG2YFF 32NK50 I-3 / 4D23MM1.75 "metrinen23mm1.75 "€171.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL I-3/4D26MM Socket Isku 26mm
€215.43 / yksikkö