AMPCO METAL H-74FG Double Face Kelkkavasara Kipinöimätön 18 Lb | AC4DYG 2ZB26

AMPCO METAL H-74FG Double Face Kelkkavasara Kipinöimätön 18 Lb

Varastossa
Tuote: AC4DYG Malli: H-74FGRistiviite: 2ZB26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,385.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi kuohuvaa Sledge-vasaraa
Kasvojen halkaisija3"
Käsittele väriäKeltainen / Musta
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliLasikuitu ja kumi
Pään väriLuonnollinen
pään pituus8.25 "
PäämateriaaliAlumiinipronssi kupariseos
Pään paino18 lb
pään leveys3"
Kokonaispituus33 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.76
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)84.58
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksipuolinen Ampco H-74FG -vasara on hyödyllinen murtaessaan kipsilevyn tai muurattujen seinien läpi. Se on erityisesti suunniteltu toimimaan turvallisesti ja poikkeuksellisesti rakennus- ja kaivosteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Tämän vasaran pää koostuu alumiinipronssikupariseoksesta, joka on kipinöimätön, ei-magneettinen ja korroosionkestävä.
  • Siinä on lasikuitukahva ylilyöntisuojaa varten.
  • Tässä vasarassa on kuusikulmainen iskupinta, joka parantaa voimansiirtoa yleisissä seppätöissä iskevässä karkaisemattomassa metallissa.
  • Sen päässä on liukumaton Super Grip kätevää käyttöä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI
  • DIN
  • DOE
  • GSA
  • MSHA
  • NFPA
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän vasaran pään rakennusmateriaali?

A.

  • Erittäin luja nikkelialumiinipronssi

K. Mikä on tämän vasaran pinnan halkaisija?

A.

  • 3 tuumaa

K. Millaista kahvaa tässä vasarassa käytetään?

A. Ampco H-74FG -kaksipuolisessa vasarassa on uurrettu kahva, joka takaa erinomaisen käsittelyn.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluKahva materiaalipään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysHinta
AMPCO METAL H-70FG kaksipuolinen kelkkavasara 5 Lb | AD2FHP 3NY51 H-70FG2"SuoraanLasikuitu5"Alumiiniseos5 lb2"€422.66
AMPCO METAL H-72FG kaksipuolinen kelkkavasara 10 Lb | AD2FHQ 3NY52 H-72FG2.5 "SuoraanLasikuitu7"Alumiiniseos10 lb2.5 "€685.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL H-74FG Double Face Kelkkavasara Kipinöimätön 18 Lb
€1,385.15 / yksikkö