AMPCO METAL H-72FG kaksipuolinen kelkkavasara 10 Lb | AD2FHQ 3NY52

AMPCO METAL H-72FG kaksipuolinen kelkkavasara 10 Lb

Varastossa
Tuote: AD2FHQ Malli: H-72FGRistiviite: 3NY52

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€674.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi kuohuvaa Sledge-vasaraa
Kasvojen halkaisija2.5 "
Käsittele väriäKeltainen / Musta
Kahvan muotoiluSuoraan
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriLuonnollinen
pään pituus7"
PäämateriaaliAlumiiniseos
Pään paino10 lb
pään leveys2.5 "
Kokonaispituus33 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluKahva materiaalipään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysHinta
AMPCO METAL H-74FG Double Face Kelkkavasara Kipinöimätön 18 Lb | AC4DYG 2ZB26 H-74FG3"Tyyny GripLasikuitu ja kumi8.25 "Alumiinipronssi kupariseos18 lb3"€1,357.77
AMPCO METAL H-70FG kaksipuolinen kelkkavasara 5 Lb | AD2FHP 3NY51 H-70FG2"SuoraanLasikuitu5"Alumiiniseos5 lb2"€396.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL H-72FG kaksipuolinen kelkkavasara 10 Lb
€674.64 / yksikkö