Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL H-70FG kaksipuolinen kelkkavasara 5 Lb | AD2FHP 3NY51

AMPCO METAL H-70FG kaksipuolinen kelkkavasara 5 Lb

Varastossa
Tuote: AD2FHP Malli: H-70FGRistiviite: 3NY51

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€396.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi kuohuvaa Sledge-vasaraa
Kasvojen halkaisija2"
Käsittele väriäKeltainen / Musta
Kahvan muotoiluSuoraan
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriLuonnollinen
pään pituus5"
PäämateriaaliAlumiiniseos
Pään paino5 lb
pään leveys2"
Kokonaispituus33 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluKahva materiaalipään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysHinta
AMPCO METAL H-74FG Double Face Kelkkavasara Kipinöimätön 18 Lb | AC4DYG 2ZB26 H-74FG3"Tyyny GripLasikuitu ja kumi8.25 "Alumiinipronssi kupariseos18 lb3"€1,357.77
AMPCO METAL H-72FG kaksipuolinen kelkkavasara 10 Lb | AD2FHQ 3NY52 H-72FG2.5 "SuoraanLasikuitu7"Alumiiniseos10 lb2.5 "€674.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL H-70FG kaksipuolinen kelkkavasara 5 Lb
€396.31 / yksikkö