Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 05220 7 Vetoketjun koukun silmäalumiini 3 / 8-16 tuumaa | AF2ZAV 6ZFR0

CHICAGO HARDWARE 05220 7 solkikoukkusilmukka alumiinia 3/8-16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2ZAV Malli: 05220 7Ristiviite: 6ZFR0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääpiö Turnbuckle
Sulje pituus (tuumaa)7-1/2
MateriaaliAlumiinirunko, 1010 terässilmää ja koukkua
Ota ylös3"
Kieli Dia.3 / 8-16 "
TyyppiKoukku ja silmä
Työkuorman raja144 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOta ylösKieli Dia.Työkuorman rajaHinta
CHICAGO HARDWARE 05205 ​​4 Vetoketjun koukun silmäalumiini 8-32 tuumaa | AF2ZAP 6ZFP5 05205 41-2 / 8 "8 / 32 "36 paunaa€2.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 05220 7 solkikoukkusilmukka alumiinia 3/8-16 tuumaa
€9.63 / yksikkö