Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL C-21 Käsitaltta 7/8 tuumaa x 12 tuumaa | AD9GEN 4RPP6

AMPCO METAL C-21 käsitaltta 7/8 tuumaa x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9GEN Malli: C-21Ristiviite: 4RPP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsitaltta
Hex3 / 4 "
Pituus12 "
MateriaaliAlumiiniseos
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko7 / 8 "
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusMateriaaliVihjeiden kokoHinta
AMPCO METAL C-12A Käsitaltta 7/16 tuumaa x 5-3/4 tuumaa | AD9GEM 4RPP5 C-12A3 / 8 "5.75 "Alumiiniseos7 / 16 "€52.55
AMPCO METAL C-23 käsitaltta 1 tuumaa x 18 tuumaa. | AF7LTE 21XV02 C-231"18 "Nikkeli-alumiinipronssi1"€224.84
AMPCO METAL C-24 käsitaltta 1 tuumaa x 30 tuumaa. | AF7LTF 21XV03 C-247 / 8 "30 "Nikkeli-alumiinipronssi1"€392.54
AMPCO METAL C-19 Käsitaltta 2 tuumaa x 10-5/8 tuumaa | AF7LTG 21XV04 C-191.25 "10.625 "Nikkeli-alumiinipronssi2"€255.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL C-21 käsitaltta 7/8 tuumaa x 12 tuumaa
€94.79 / yksikkö