BUSSMANN 170M tyypin TN 110 -sarjan erikoissulakkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 690 VAC , Vartalo tyyli: Neliön muotoiset runkosulakkeet , Mfr. Sarja: 170M tyyppi TN 110 , Asennustyyli: Nasta , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Nopea neliösulake , Lopetustyyppi: Pultti alas , Tyyppi: Nopea sulake , Jännite (AC): 690 VAC
TyyliMalliNykyinen arvostelueräHinta (ei alv)
A
170M5217
1.1kASulake€620.91
A
170M6218
1.5kASulake€740.42
A
170M6220
1.8kATerän sulake€863.48
B
170M6216
1.25kASulake€679.64
A
170M5218
1.25kASulake€625.34
A
170M3210
63ASulake€278.78
A
170M3211
80ATerän sulake€278.78
A
170M3212
100ATerän sulake€278.78
A
170M3213
125ATerän sulake€278.78
A
170M3214
160ATerän sulake€278.78
A
170M4208
200ASulake€353.68
C
170M3215
200ATerän sulake€278.78
D
170M3217
315ASulake€309.60
E
170M3218
350ATerän sulake€309.60
F
170M4211
350ATerän sulake€353.68
G
170M3219
400ASulake€309.60
H
170M4212
400ASulake€353.68
A
170M5208
400ASulake€444.80
A
170M4213
450ASulake€400.93
A
170M3220
450ATerän sulake€347.36
A
170M3221
500ATerän sulake€347.36
A
170M6208
500ASulake€521.12
A
170M5210
500ASulake€444.80
A
170M4215
550ASulake€400.93
A
170M3222
550ASulake€347.36
A
170M6211
700ATerän sulake€521.12
I
170M4217
700ASulake€400.93
A
170M5214
800ASulake€476.97
A
170M5215
900ASulake€476.97
A
170M6213
900ATerän sulake€586.09

170M tyypin TN 110 -sarjan erikoissulakkeet

Bussmann 170M tyypin TN 110 -sarjan erikoissulakkeet on suunniteltu luotettavaan ja tarkkaan sähkösuojaukseen teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa. Nämä sulakkeet täyttävät alan standardit ja määräykset, ja niitä on erikokoisia ja ampeeriluokituksia eri sähköjärjestelmiin sopivaksi. Nämä 170M Type TN 110 -sarjan sulakkeet täyttävät tietyt jännite- ja virtavaatimukset ja tarjoavat suojan ylivirtaolosuhteita vastaan. Niiden AC-jännite on 690 VAC korkeammilla jännitteillä toimivien sähköjärjestelmien suojaamiseksi. Näissä sulakkeissa on neliömäinen sulaketyyppi, joka on yhteensopiva vastaavien sulakepitimien kanssa ja helpottaa asennusta. Ne tarjoavat nasta-asennustyylin turvalliseen ja tehokkaaseen asennukseen, mikä varmistaa oikeat sähköliitännät.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?