Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL C-24 käsitaltta 1 tuumaa x 30 tuumaa. | AF7LTF 21XV03

AMPCO METAL C-24 käsitaltta 1 tuumaa x 30 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AF7LTF Malli: C-24Ristiviite: 21XV03
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
€392.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsitaltta
Hex7 / 8 "
Pituus30 "
MateriaaliNikkeli-alumiinipronssi
Palojen lukumäärä1
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4885
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ei kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusMateriaaliVihjeiden kokoHinta
AMPCO METAL C-12A Käsitaltta 7/16 tuumaa x 5-3/4 tuumaa | AD9GEM 4RPP5 C-12A3 / 8 "5.75 "Alumiiniseos7 / 16 "€52.55
AMPCO METAL C-21 Käsitaltta 7/8 tuumaa x 12 tuumaa | AD9GEN 4RPP6 C-213 / 4 "12 "Alumiiniseos7 / 8 "€94.79
AMPCO METAL C-23 käsitaltta 1 tuumaa x 18 tuumaa. | AF7LTE 21XV02 C-231"18 "Nikkeli-alumiinipronssi1"€224.84
AMPCO METAL C-19 Käsitaltta 2 tuumaa x 10-5/8 tuumaa | AF7LTG 21XV04 C-191.25 "10.625 "Nikkeli-alumiinipronssi2"€255.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL C-24 käsitaltta 1 tuumaa x 30 tuumaa.
€392.54 / yksikkö