AMETEK LAMB 115937 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMA 2M178

AMETEK LAMB 115937 Tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC

Varastossa
Tuote: AC2QMA Malli: 115937Ristiviite: 2M178

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€387.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiömoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Keskimääräinen elämä700 hr.
Laakeritpallo
Puhaltimen vaiheet2
Rungon halkaisija7.2 "
CFM @ 2-sisään. Aukko105.4
Päästötangentiaalinen
VelvollisuusAjoittainen
LiiteAvaa tippuminen
Hz50/60
EristysluokkaA
Maks. Air Watts392
Maks. Vahvistimet12.7
Moottorin suunnitteluUniversal AC / DC
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiHeinäkuu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKaikki asema
KiinnitysraudatMetalli
Nopeuksien määrä1
Kokonaiskorkeus6 13 / 16 "
Vaihe1
VaihtoharjatValmistaja Nro 833415-54
LämpösuojausEi eristetty
Tyhjiö (H2O suljettu)110.1
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6215
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8501204000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin / puhaltimen tyyppi (ohitus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMaks. VahvistimetPuhaltimen vaiheetLiiteCFM @ 2-sisään. AukkoHinta
AMETEK LAMB 115334 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Avaa tippuminen102.7€320.67
AMETEK LAMB 116103-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Avaa tippuminen92€446.34
AMETEK LAMB 116207-00 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Avaa tippuminen104€186.97
AMETEK LAMB 116119-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Avaa tippuminen94€376.15
AMETEK LAMB 117465-13 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Avaa tippuminen110€374.42
AMETEK LAMB 117507-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Avaa tippuminen94€354.19
AMETEK LAMB 116392-00 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QNM 2M430 116392-00120 VAC8.62avoin97€153.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMETEK LAMB 115937 Tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC
€387.06 / yksikkö