Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMETEK LAMB 117465-13 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QNA 2M417

AMETEK LAMB 117465-13 Tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC

Varastossa
Tuote: AC2QNA Malli: 117465-13Ristiviite: 2M417

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€415.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiömoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Keskimääräinen elämä700 hr.
Laakeritpallo
Puhaltimen vaiheet2
Rungon halkaisija7.2 "
CFM @ 2-sisään. Aukko110
Päästötangentiaalinen
VelvollisuusAjoittainen
LiiteAvaa tippuminen
Hz50/60
EristysluokkaA
Maks. Air Watts437
Maks. Vahvistimet12.8
Moottorin suunnitteluUniversal AC / DC
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiHeinäkuu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKaikki asema
KiinnitysraudatLämpökovettuva
Nopeuksien määrä1
Kokonaiskorkeus7 11 / 16 "
Vaihe1
VaihtoharjatValmistaja Nro 833410-52
LämpösuojausEi eristetty
Tyhjiö (H2O suljettu)123
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.31
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8501204000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin / puhaltimen tyyppi (ohitus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMaks. VahvistimetPuhaltimen vaiheetLiiteCFM @ 2-sisään. AukkoHinta
AMETEK LAMB 115334 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Avaa tippuminen102.7€340.67
AMETEK LAMB 115937 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Avaa tippuminen105.4€414.03
AMETEK LAMB 116103-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Avaa tippuminen92€494.79
AMETEK LAMB 116207-00 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Avaa tippuminen104€195.18
AMETEK LAMB 116119-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Avaa tippuminen94€404.57
AMETEK LAMB 117507-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Avaa tippuminen94€409.34
AMETEK LAMB 116392-00 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QNM 2M430 116392-00120 VAC8.62avoin97€154.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMETEK LAMB 117465-13 Tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC
€415.05 / yksikkö