VESTIL LAD-11-14-P Varastotikkaat, 58 astetta, rei'itetty, 11 askelmaa, 14 tuuman koko | AG7UUA

VESTIL LAD-11-14-P varastotikkaat, 58 astetta, rei'itetty, 11 askelmaa, 14 tuuman koko

Tuote: AG7UUA Malli: LAD-11-14-P
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,494.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus85.06 "
Pohjan leveys34.25 "
Koko350 lbs.
RullamateriaaliKumi
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän tyyppiKääntyvä
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
Kaiteen korkeus140 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus140 "
Pituus85.062 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Etupyörien lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Vaiheiden määrä11
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän materiaaliKumi
Takapyörän leveys2 1 / 2 "
Kevät kuormattuEi
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Askelvälit10 "
Vaiheen tyyppirei'itetty
Askeleen leveys23.56 "
Top Step Depth14 "
Yläosan korkeus110 "
Käyttökelpoinen pituus76 1 / 2 "
Käytettävä leveys23 9 / 16 "
Leveys34.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.85
Laivan korkeus (cm)370.84
Laivan pituus (cm)216.06
Laivan leveys (cm)87
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräAskelkulmaTop Step DepthKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL LAD-10-14-P Pyörivät varastotikkaat, 58 astetta, rei'itetty, 10 porrasta, 14 tuuman koko | AG7UTR LAD-10-14-P78.94 "130 "130 "1058 astetta14 "70 3 / 16 "€2,186.20
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-10-14-P-EZ liikkuvat varastotikkaat, 50 astetta, rei'itetty, 10 porrasta, 14 tuuman koko | AG7UTT LAD-10-14-P-EZ97.69 "130 "130 "1050 astetta14 "89 5 / 16 "€2,209.18
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-10-21-P Pyörivät varastotikkaat, 58 astetta, rei'itetty, 10 porrasta, 21 tuuman koko | AG7UTW LAD-10-21-P85.19 "130 "130 "1058 astetta21 "77 3 / 16 "€2,216.32
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-10-21-P-EZ Varastotikkaat, 50 astetta, rei'itetty, 10 porrasta, 21 tuuman koko | AG7UTX LAD-10-21-P-EZ103.94 "130 "130 "1050 astetta21 "96 5 / 16 "€2,234.88
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-11-14-P-EZ varastotikkaat, 50 astetta, rei'itetty, 11 askelmaa, 14 tuuman koko | AG7UUB LAD-11-14-P-EZ103.88 "140 "140 "1150 astetta14 "97 5 / 16 "€2,516.96
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-11-21-P Varastotikkaat, 58 astetta, rei'itetty, 11 askelmaa, 21 tuuman koko | AG7UUE LAD-11-21-P91.25 "140 "140 "1158 astetta21 "83 1 / 2 "€2,542.72
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-11-21-P-EZ Varastotikkaat, 50 astetta, rei'itetty, 11 askelmaa, 21 tuuman koko | AG7UUF LAD-11-21-P-EZ110.88 "140 "140 "1150 astetta21 "104 5 / 16 "€2,585.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-11-14-P varastotikkaat, 58 astetta, rei'itetty, 11 askelmaa, 14 tuuman koko
€2,494.15 / yksikkö