Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMETEK LAMB 835253-50 Hiiliharjat, 4 kpl sarja | AB3AJB 1R450

AMETEK LAMB 835253-50 Hiiliharjat, 4 kpl sarja

Varastossa
Tuote: AB3AJB Malli: 835253-50Ristiviite: 1R450

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtomoottorin harjasarja
Korkeus1 / 4 "
Pituus1 1 / 8 "
TyyppiSuorakulmio
Jännite120 VAC
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräJänniteHinta
AMETEK LAMB 833400-63 Hiiliharjat, 2 kpl sarja | CD2GAP 152F62 833400-63Harjamekanismi, 120 V120 VAC€22.14
AMETEK LAMB 833508-50 Hiiliharjat, 2 kpl sarja | CD2GAQ 152F63 833508-50Harjamekanismi, 120 V230 VAC€24.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMETEK LAMB 835253-50 Hiiliharjat, 4 kpl sarja
€36.21 / yksikkö