Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMETEK LAMB 833300-50 Hiiliharjat, 2 kpl sarja | AC3MXB 2UV67

AMETEK LAMB 833300-50 Hiiliharjat, 2 kpl sarja

Varastossa
Tuote: AC3MXB Malli: 833300-50Ristiviite: 2UV67

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtomoottorin harjasarja
Korkeus1"
Pituus3"
TyyppiEi sovellettavissa
Jännite120 VAC
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPituusJänniteHinta
AMETEK LAMB 833423-51 Hiiliharjat, 2 kpl sarja | AC3MXC 2UV68 833423-51Leveä hiili, korkea suorituskyky3"120 VAC€14.83
AMETEK LAMB 835171-50 Hiiliharjat, 4 kpl sarja | AC3MXD 2UV69 835171-50--230 VAC€46.62
AMETEK LAMB 833423-69 Hiiliharjat, 2 kpl sarja | AC3MXE 2UV71 833423-69Ei sovellettavissa2.8 "36 VDC€19.04
AMETEK LAMB 833196-50 Hiiliharjat, 2 kpl sarja | AC3MXG 2UV76 833196-50--230 VAC€149.86
AMETEK LAMB 833415-55 Hiiliharjat, 2 kpl sarja | AC3MXH 2UV77 833415-55Tavallinen hiili-230 VAC€17.23
AMETEK LAMB 833450-52 Vaihtoharjamekanismi, 120VAC, 2 kpl pakkaus | AC3MXJ 2UV78 833450-52Premium-120 VAC-
Tarjouspyyntö
AMETEK LAMB 833423-62 Hiiliharjat, 2 kpl sarja | AC3MXK 2UV80 833423-62Tavallinen hiili-230 VAC€14.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMETEK LAMB 833300-50 Hiiliharjat, 2 kpl sarja
€132.44 / yksikkö