KERN AND SOHN CPB-N-sarjan laskenta-asteikot


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon pituus: 350 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 295 x 225 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 225 mm , Punnituspinnan leveys: 295 mm
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon korkeuslineaarisuusPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötHinta (ei alv)
A
CPB 15K0.2N
X x 315 350 100 mm100 mm+/-0.0008 kg250mg2.5gg€348.79
B
CPB 6K0.1N
X x 315 350 105 mm105 mm+/-0.0004 kg100mg1gg€348.79
C
CPB 30K0.5N
X x 315 350 110 mm110 mm+/-0.002 kg500mg5gKg€348.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?