AMERIC GVAF8000A Kiinteän tuulettimen aksiaalinen 5 hv 20 tuuman 230 VAC | AG9RNM 21YC22

AMERIC GVAF8000A rajoitetun tilan tuuletin aksiaalinen 5 HP 20 tuumaa 230 VAC

Varastossa
Tuote: AG9RNM Malli: GVAF8000ARistiviite: 21YC22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,967.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria21.2
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3250/2700 kierrosta / min
Värisininen
Kanavan halkaisija20 "
Korkeus27.5 "
HP5
Pituus27.5 "
Materiaalipolyeteeni
Suurin virtaus vapaassa ilmassa8078 cfm
Tyyppiaksiaalinen
Jännite230 VAC
Leveys25.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.85
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)71.12
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaVäriKanavan halkaisijaKorkeusHPPituusJänniteHinta
AMERIC GVAF1500A Rajoitetun tilan tuuletin, aksiaalinen 1/4 hv 8 tuumaa 115vac | AB6MEZ 21YC17 GVAF1500A12.5 "2.5Keltainen8"18.5 "1/418.5 "115 VAC€978.32
AMERIC GVAF3000A suljetun tilan tuuletin, polyeteeni, 115VAC, 12 tuuman kanavaläpimitta | AB6MFB 21YC19 GVAF3000A14 "8.0/5.7sininen12 "21 "117 "115 VAC€1,035.71
AMERIC GVAF3000B Kiinteän tuulettimen aksiaalinen 1 HP 12 tuuman 230 VAC | AG9RNL 21YC20 GVAF3000B14 "4.2sininen12 "21 "117 "230 VAC€1,076.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERIC GVAF8000A rajoitetun tilan tuuletin aksiaalinen 5 HP 20 tuumaa 230 VAC
€5,967.66 / yksikkö